Referenties
SKF:SYK 505
Rubix:03476029
Fabrikant:27363
EAN:7316577711571

Productdetails : SKF SYK 505 LAGERHUIS STAAND
Pillow (plummer) block-behuizingen zijn ontworpen om een inzetlager te huisvesten. Behuizingen van composietmaterialen zijn lichtgewicht maar robuust en hebben een uitstekende corrosiebestendigheid. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen rechtstreeks aan een draagvlak met bouten worden bevestigd.
Staande lagerhuizen zijn ontworpen voor het plaatsen van een insteeklager. Lagerhuizen van composietmateriaal zijn licht maar robuust en hebben een uitstekende corrosiebestendigheid. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen direct met bouten aan een steunvlak worden bevestigd.
Sterke punten
- Uitstekende corrosiebestendigheid
- Verdraagt hoge en lage temperaturen
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
- Verdraagt hoge en lage temperaturen
- Lichtgewicht
- Recyclebaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120,5 g |
| Binnendiameter | 52 mm |
| Materiaal | composiet |
| Hoogte | 71 mm |
| Lengte | 134 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Ashoogte | 36,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 105,5 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,81 excl. BTW
/ stuk
€ 16,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen