Referenties
Vervangen ref.:GG.ASE06-N-I
INA:GEHASE06-GG-N
Rubix:03126696
Fabrikant:0866915890000
EAN:4054369515381

Productdetails : INA GEH.ASE 06 GG/N LAGERHUIS STAAND LEEG
Verleng de levensduur van uw lagers met maximaal 50 procent met de plunjerblokbehuizing SNS. Reduceer de totale kosten van uw installaties in het kader van de Total Cost of Ownership. Met de innovatieve grote lagerhuizen SNS zet Schaeffler een nieuwe standaard. Het unieke behuizingsdesign verhoogt de lagerlevensduur van de gemonteerde tweerijige tonlagers tot 50 procent in vergelijking met conventionele plummerblokbehuizingen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het innovatieve ontwerp van de behuizing, dat zorgt voor een optimale verdeling van de belasting in het lager. De behuizing biedt ook een zeer hoge afdichtende werking tegen het binnendringen van verontreinigingen onder extreme omgevingsomstandigheden.
Sterke punten
•50 procent langere lagerlevensduur door het nieuwe behuizingsontwerp
Verminderde totale eigendomskosten
100 procent uitwisselbaar met conventionele oplossingen
Eenvoudige en precieze montage dankzij positioneeroppervlakken die machinaal zijn nabewerkt en uitlijningsmarkeringen
Axiale smeergoot in het bovenste gedeelte van de behuizing om een optimale smeringsvoorziening voor lagers in elke lagerpositie te waarborgen ─ bijvoorbeeld met de FAG CONCEPT8
Als standaard geleverde vetafvoeropeningen vereenvoudigen het onderhoud
Vooraf gedefinieerde posities voor conditiebewaking, bijvoorbeeld met FAG Smart Check voor trillingsdiagnose in realtime
Smeertoestandbewaking met FAG Grease Check kan eenvoudig worden geïntegreerd
Zeer hoge afdichtingseigenschappen
Sferoïdaal grafietgietijzer als standaardmateriaal (EN-GJS-400)
Een verdere ontwikkeling van de SD31-behuizing
In sommige gevallen vervanging voor de eerdere series SD5, SD6 en S30
Verminderde totale eigendomskosten
100 procent uitwisselbaar met conventionele oplossingen
Eenvoudige en precieze montage dankzij positioneeroppervlakken die machinaal zijn nabewerkt en uitlijningsmarkeringen
Axiale smeergoot in het bovenste gedeelte van de behuizing om een optimale smeringsvoorziening voor lagers in elke lagerpositie te waarborgen ─ bijvoorbeeld met de FAG CONCEPT8
Als standaard geleverde vetafvoeropeningen vereenvoudigen het onderhoud
Vooraf gedefinieerde posities voor conditiebewaking, bijvoorbeeld met FAG Smart Check voor trillingsdiagnose in realtime
Smeertoestandbewaking met FAG Grease Check kan eenvoudig worden geïntegreerd
Zeer hoge afdichtingseigenschappen
Sferoïdaal grafietgietijzer als standaardmateriaal (EN-GJS-400)
Een verdere ontwikkeling van de SD31-behuizing
In sommige gevallen vervanging voor de eerdere series SD5, SD6 en S30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 62 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Hoogte | 82 mm |
| Lengte | 158 mm |
| Lagertype | radiaal inzetkogellager |
| Type lagerunit | plummerblokbehuizing |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Vorm behuizing | lang |
| Buitendiameter | 152 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Ashoogte | 42,9 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 117,5 mm |
| Bekleding | niet gecoat |
| Bouwvorm | montage van boven en onder |
| Aantal schroefgaten voor bevestigingselementen | 2 |
| Smeernippel | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,49 excl. BTW
/ stuk
€ 28,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden