Referenties
SKF:SY 503 M
Rubix:03078179
Fabrikant:27291
EAN:7316570971088

Productdetails : SKF SY 503 M LAGERHUIS STAAND
Staande lagerhuizen zijn ontworpen voor het plaatsen van een insteeklager. De gietijzeren lagerhuizen zijn sterk, stijf en kosteneffectief. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen direct met bouten aan een steunvlak worden bevestigd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x127x75 mm |
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Binnendiameter | 37,3 mm |
| Materiaal | staal |
| Hoogte | 37,3 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Ashoogte | 30,2 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,46 excl. BTW
/ stuk
€ 21,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen