SKF SYJ 515 LAGERHUIS STAAND

Behuizing voor insteeklager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SYJ 515
Rubix:03078536
Fabrikant:27341
EAN:7316570354027
SKF SYJ 515 LAGERHUIS STAAND

Technische samenvatting

Binnendiameter130 mm
Materiaalgietijzer
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SYJ 515 LAGERHUIS STAAND


Staande lagerhuizen zijn ontworpen voor het plaatsen van een insteeklager. De gietijzeren lagerhuizen zijn sterk, stijf en kosteneffectief. Ze zijn geschikt voor de meeste toepassingen en kunnen direct met bouten aan een steunvlak worden bevestigd. Deze variant voldoet aan de Japanse standaarden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5200 g
Binnendiameter130 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte165,5 mm
Breedte74 mm
Ashoogte82,5 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten217 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84833032
€ 148,35 excl. BTW
/ stuk
€ 179,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen