Referenties
INA:PCJTY45-XL
Rubix:03120168
Fabrikant:0947480630000
EAN:4054372939587


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Breedte | 54,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
Documenten
Productdetails : INA PCJTY 45 XL/I FLENSLAGERBLOK OVAAL
behuizingseenheden met twee bouten en flens, gietijzer, stelschroeven in binnenring, P-afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Breedte | 54,5 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 111 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Hoogte | 180 mm |
| Lengte | 111 mm |
| Serie | pcjty |
| Totale breedte lager | 54,5 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
| Buitendiameter | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,89 excl. BTW
/ stuk
€ 106,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden