TIMKEN UCFL 209 FLENSLAGERBLOK

Huis met flens

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Timken:UCFL209
Rubix:A0379379
EAN:0087796075573
TIMKEN UCFL 209 FLENSLAGERBLOK
Technische samenvatting
Binnendiameter45 mm
Breedte188 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TIMKEN UCFL 209 FLENSLAGERBLOK


De innovaties van Timken blijven de wereld in beweging houden, waaronder de uitvinding van het brede binnenringlager en de kogellagerunit. We zetten die innovatie voort door onze uitgebreide technische kennis van lagers, metallurgie, afdichtingen en eindgebruikerstoepassingen toe te passen om geoptimaliseerde prestaties te leveren vanuit onze productlijn van lagerunits.

Sterke punten

•UCFL-flange-units met twee bouten worden aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij normale belastingen voorkomen
Deze serie is voornamelijk ontworpen voor toepassingen waarbij de montageruimte beperkt is
Elke unit wordt gemonteerd geleverd en is klaar voor montage met bouten door de flens
Deze units maken gebruik van brede binnenringkogellagers met zelfuitlijnende sferische buitendiameters die asuitlijningsfouten compenseren
De afmetingen van de bout-gatafstanden en ascentrumlocatie zijn uitwisselbaar met concurrerende units. Timken UCFL-serie flensunits met stelschroeven zijn voorzien van het Timken UC-lagerinzetstuk. Lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie. Smeernippel meegeleverd voor nasmering. Het ontwerp met gelijmde afdichting is zeer geschikt voor toepassingen in natte of vuile omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Breedte188 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten148 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte49,2 mm
Lengte188 mm
Serieucfl 200
Totale breedte lager188 mm
Diameter bevestigingsgaten19 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34100 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
81,53 excl. BTW
/ stuk
98,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden