INA FLCTEY 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL

Flenslagerunit

Zie technische informatie
Referenties
INA:FLCTEY25-XL
Rubix:03125214
Fabrikant:0008424510000
EAN:4012802787825
INA FLCTEY 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Breedte71 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA FLCTEY 25 XL FLENSLAGERBLOK OVAAL


Woonunits FLCTEY, twee-bout flenshuisunits, gietijzer, schroefbouten in de binnenring, P-afdichtingen, zonder hersmeren faciliteit

Sterke punten

FLCTE wordt geleverd met het lager RAE-NPPB, GLCTE met GRAE-NPPB en FLCTEY met GAY-NPPB.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25 mm
Breedte71 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten76,2 mm
Materiaalgietijzer
Hoogte97 mm
Lengte97 mm
Serieflctey..-xl
Totale breedte lager29,4 mm
Diameter bevestigingsgaten9 mm
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14000 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,92 excl. BTW
/ stuk
54,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden