Referenties
SKF:FY 2.7/16 TF
Rubix:03473893
Fabrikant:63412
EAN:7316577758392

Productdetails : SKF FY 2.7/16 TF FLENSLAGERBLOK VIERKANT
4-bouts vierkant flensblok
Deze kogellagerunits met vierkante flens voldoen aan de ISO-standaarden. Ze bestaan uit een insteeklager met een verbrede binnenring en borging met stelschroef, en zijn geschikt voor toepassingen waarbij de draairichting constant of wisselend is. Het lager is gemonteerd in een gietijzeren lagerhuis, dat met bouten aan een machinewand of frame bevestigd kan worden. Kogellagerunits kunnen matige initiële foutieve uitlijning opvangen, maar staan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toe.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 72,74x175x61,91 mm |
| Logistiek gewicht | 3976 g |
| Binnendiameter | 61,9125 mm |
| Breedte | 72,74 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,55 excl. BTW
/ stuk
€ 222,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen