Referenties
SMC:P411050-1
Rubix:05266058
Fabrikant:P411050-1

Productdetails : SMC SCHAKELAAR UNIT CRB1BW100 P411050-1
De MXP-serie is ideaal voor toepassingen die precieze bewegingen over korte afstanden vereisen. De lineaire precisietafel heeft een bewerkte geleider met strikte toleranties die samenwerkt met een zeer nauwkeurige kogelomloopgeleider. Deze lineaire tafel biedt parallelliteit met een marge van 0,02 mm en een anti-rotatienauwkeurigheid van minder dan 0,03 graden. Twee van de montagevlakken maken het mogelijk om het werkstuk vast te houden met een tolerantie van +/-0,05 mm bovenop de tolerantie van het werkstuk. Deze tafel heeft twee onafhankelijke zuigers om de actuatorbeweging aan te drijven.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | schakelaarkit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,71 excl. BTW
/ stuk
€ 136,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen