NORTON KOMSTEEN CON. 11 150X50X32 10X13 38A60KVS 45 M/S
Beker & schotel Gereedschapskamer - 38A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:69936682576
Rubix:A0175831
EAN:3157625821705

Documenten
Productdetails : NORTON KOMSTEEN CON. 11 150X50X32 10X13 38A60KVS 45 M/S
Norton geglazuurde slijpschijven zijn al generaties lang toonaangevend op het gebied van technologische verbeteringen om de prestaties en productiviteit van uw slijp- en slijpwerkzaamheden aan gereedschap en frezen te maximaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Buitendiameter | 150 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,62 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 179,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
