Referenties
Norton:69936686176
Rubix:A0175418
EAN:3157625000858

Productdetails : NORTON KOMSTEEN CON. 11 125X40X32 8X10 38A60KVS 45 M/S
Ideaal voor hittegevoelige materialen.
11 Tapered (flaring) cup Tool Room - Norton 38A - 125x40x mm32/8/81x10mm Gr60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Buitendiameter | 125 mm |
| Binnendiameter | 32 mm |
| Breedte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,56 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 128,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
