BOSCH BEKISTING/INSTALLATIEBOOR 8X400MM 6MM 2608596335
Bekistings- en installatieboren
Zie technische informatieReferenties
Bosch:2608596335
Rubix:A0152244
EAN:3165140059411



Productdetails : BOSCH BEKISTING/INSTALLATIEBOOR 8X400MM 6MM 2608596335
Bekistings- en installatieboren 10 x 600 mm, d 8 mm; Totale lengte 600 mm
Sterke punten
Assembly by screwing the bit and the tail reported, thus minimizing the risk of breakage and roundness. Offset the rod relative to the drill, avoiding any blockage while allowing the cutting of points in the wood. Extra long shank for easy drilling of multilayer lightweight construction materials and sandwich materials.
Toepassingen
Very robust bit for shuttering and paneling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 95 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 460x40x9 mm |
| Gewicht verpakking | 96 g |
| Totale lengte | 400 mm |
| Boordiameter | 8 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Snijlengte | 340 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82075090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,29 excl. BTW
/ stuk
€ 14,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
