FACOM ELEKTRICIENSCHAAR 841A.4

Beklede elektriciensscharen

Zie technische informatie
Referenties
Facom:841A.4
Rubix:10109933
EAN:3148518233651
FACOM ELEKTRICIENSCHAAR 841A.4
Technische samenvatting

Productdetails : FACOM ELEKTRICIENSCHAAR 841A.4


De Facom beklede elektriciensschaar is een onmisbaar hulpmiddel voor professionals in de elektrotechniek. Deze schaar is ontworpen om robuustheid, precisie en comfort te combineren en vergemakkelijkt knipwerkzaamheden aan draden, kabels en mantels.

Kenmerken:
De elektriciensschaar van Facom is uitgerust met bi-materiaal handgrepen die een comfortabele grip bieden. Deze schaar is geschikt voor zowel rechts- als linkshandigen en zorgt voor een zuivere en efficiënte snede. De lange bladen beschikken over een versterkte draadsnijzone, wat de veelzijdigheid vergroot. De vorm en textuur van de handgrepen garanderen langdurig gebruikscomfort, zelfs bij intensieve werkzaamheden.

Specificaties:
• Totale lengte: 143 mm
• Lengte van het blad: 45 mm
• Materiaal bladen: aluminium
• Type blad: recht met draadsnijder
• Type snede: standaard elektricienssnede
• Nettogewicht: 80 g
• Type handgreep: ergonomisch, bi-materiaal kunststof
• Grip: ergonomische handgreep
• Geschikt voor rechts- en linkshandigen

Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.

Sterke punten

• Zuivere en efficiënte snede dankzij de precieze bladen
• Geïntegreerde draadsnijder voor extra veelzijdigheid
• Bi-materiaal handgrepen voor optimaal comfort
• Geschikt voor rechts- en linkshandigen
• Ergonomisch ontwerp dat handmoeheid beperkt

Toepassingen

Deze elektriciensschaar is ontworpen voor professionals in zowel zwakstroom- als sterkstroomtoepassingen, bij installatie, onderhoud en reparatie. Dit gereedschap is ideaal voor het knippen van draden, kabels, kabelbinders en kunststof mantels. Dankzij het compacte ontwerp is deze schaar bijzonder geschikt voor gebruik in verdeelkasten, schakelkasten, valse plafonds en kabelgoten. Dit product is zowel inzetbaar in de werkplaats als op de werf, in residentiële, tertiaire en industriële omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht99 g
Afmeting verpakking (D x B x H)150x75x15 mm
Gewicht verpakking99 g
Lengte143 mm
Blad lengte45 mm
Materiaalbi-materiaal handgrepen en gepolijste lemmeten
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,00 excl. BTW
/ stuk
18,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden