Referenties
Gedore:1350-20
Rubix:10044213
Fabrikant:9120930
EAN:4036535135029

Productdetails : GEDORE INDUSTRIE SCHAAR 200MM - 1350-20
• net een groot en een klein oog
• voor universeel gebruik
• handgeslepen
• nastelbaar dmv stelschroef
• fijn gepolijst koolstofstaal
• verchroomd
• uitvoering L = voor linkshandigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 132 g |
| Lengte | 200 mm |
| Blad lengte | 100 mm |
| Materiaal | verchroomd carbonstaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,15 excl. BTW
/ stuk
€ 48,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
