SMC STEKKER MET 0,6M SNOER DXT170-123-A-6

Beklede snap-on elektrische connector DXT170 serie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:DXT170-123-A-6
Rubix:A0730647
Fabrikant:00131423
EAN:3618036128079
SMC STEKKER MET 0,6M SNOER DXT170-123-A-6

Technische samenvatting

Materiaalchloropreen rubber (deksel)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC STEKKER MET 0,6M SNOER DXT170-123-A-6


Ommantelde 2-draads connector voor montage op magneetventielen en spoelventielen uit de VZ-serie. Bestaat uit de connector en de voorgemonteerde kabel.
Connector

Toepassingen

Voor VZ-serie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalchloropreen rubber (deksel)
6,08 excl. BTW
/ stuk
7,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen