FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-M3-Q4-F1A-P10 8158774
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieReferenties
Festo:NPQE-L-M3-Q4-F1A-P10
Rubix:A0368727
Fabrikant:8158774
EAN:4052568599010

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQE-L-M3-Q4-F1A-P10 8158774
NPQE-L-M3-Q4-F1A-P10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | pbt; hooggelegeerd roestvast staal; nbr |
| Diameter buis | 4 mm |
| Type koppeling | insteekschroefkoppeling (l-vorm, push-pull principe) |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | uitwendige schroefdraad m3; voor slang buiten-ø 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,86 excl. BTW
/ stuk
€ 7,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen