FESTO DOORVOER SCHAKELKAST NEFU-D12G4-R3DW4 8040457
Kast doorvoer
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NEFU-D12G4-R3DW4
Rubix:05129804
Fabrikant:8040457
EAN:4052568286057

Technische samenvatting
| Materiaal | pa messing, vernikkeld, spuitgegoten zink (behuizing);messing, verguld (stiftcontact) |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO DOORVOER SCHAKELKAST NEFU-D12G4-R3DW4 8040457
Kastdoorvoer NEFU-D12G4-R3DW4 Lengte = 40,1 mm, conform norm = (* EN 61076-2-101, * IEC 60603-7-3), bedrijfsspanningsbereik DC = 0 - 30 V, overspanningssterkte = 0,8 kV, toelaatbare stroombelasting bij 40°C = 2 A
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pa messing, vernikkeld, spuitgegoten zink (behuizing);messing, verguld (stiftcontact) |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,04 excl. BTW
/ stuk
€ 43,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen