Referenties
Festo:NPQR-L-G12-Q14
Rubix:A0377550
Fabrikant:8085689
EAN:4052568553258

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-L-G12-Q14 8085689
Insteekbare koppeling npqr-l-g12-q14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | sterk gelegeerd roestvast staal |
| Diameter buis | 14 mm |
| Type koppeling | insteekbare push-in koppeling (l-vorm, push-pull principe) |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Verbinding | filetage mâle g1/2 (port 1) ; pour tube de ø extérieur 14 mm (port 2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,81 excl. BTW
/ stuk
€ 95,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen