BESCHERMSLANG SPIRALINA D. 13 MM BINN. DIAM. (PER ROL 20M)
Beschermslang SPIRALINA
Zie technische informatieReferenties
Merlett:926003-13X16,2
Rubix:27091278


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 13 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 16,2 mm |
| Materiaal | hard pvc (rigide pvc) |
Productdetails : BESCHERMSLANG SPIRALINA D. 13 MM BINN. DIAM. (PER ROL 20M)
Hard PVC spiraal, SH. D. (3 Sec.) = 78 ± 3, geschikt voor samendruk en slijtage (in overeenstemming met ISO 4649 < 150 mm3) van hydraulische slangen en bundelen van meerdere slangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 13 mm |
| Buitendiameter | 16,2 mm |
| Materiaal | hard pvc (rigide pvc) |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lengte | 20000 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,40 excl. BTW
/ 20 meters
€ 96,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen