• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(106.184)
    • Tooling & Verspaning(101.767)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.704)
    • Gereedschappen & Meettechniek(56.956)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(81.980)
    • Onderhoud & Reparatie(5.084)
    • Lastechniek(2.194)
    • Bevestiging & Montage(78.065)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.778)
    • Pneumatiek(84.140)
    • Hydrauliek(10.699)
    • Afdichtingstechniek(153)
    • Meet- en regeltechniek(1.833)
    • Slangen en leidingsystemen(3.489)
    • Filtering en onderhoud(1.594)
    • Afsluiters(3.151)
    • Vloeistofpompen(7.184)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Slangen/buizen(1.525)
    • Reparatie- en beschermingsgereedschap(1.056)
    • Stalen hulpstukken(668)
    • Roestvaststaal hulpstukken(236)
    Bekijk Slangen en leidingsystemen
    < Terug
    Rubix Categorieën
    Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    Slangen en leidingsystemen
    Slangen/buizen
    Pneumatische slang
    Spiraalslang
    RECTUS SPIRAALSLANG SP12/075/K+S 12X9,5 45W COMPL. 26 SERIE

    RECTUS SPIRAALSLANG SP12/075/K+S 12X9,5 45W COMPL. 26 SERIE

    Rectus

    Zie technische informatie
    Referenties
    Parker:SP12/075/K+S
    Rubix:06039223
    EAN:4039747139069
    RECTUS SPIRAALSLANG SP12/075/K+S 12X9,5 45W COMPL. 26 SERIE
    brand logo

    Productdetails : RECTUS SPIRAALSLANG SP12/075/K+S 12X9,5 45W COMPL. 26 SERIE


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Aangepaste tariefcode39173200
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 158,32 excl. BTW
    / stuk
    € 191,57 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 24 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    RECTUS SPIRAALSLANG SP16/050/DV 1/2'' BLAUWLEGRIS PU SPIRAALSLANG BLAUW 12X8MM R3/8" 1471U12 04 17 L=4MLEGRIS PU SPIRAALSLANG ROOD 6X4MM R1/4" 1471U06 03 13 L=4MBESCHERMSLANG SPIRALINA D. 27 MM BINN. DIAM. (PER ROL 20M)LEGRIS PU SPIRAALSLANG BLAUW 8X5MM R1/4" 1470U08 04 13 L=2MLEGRIS PU SPIRAALSLANG BLAUW 12X8MM R3/8" 1470U12 04 17 L=2MRECTUS SPIRAALSLANG SP08/150, 6X8MM 15MTR (EXL KOPP)LEGRIS PU SPIRAALSLANG BLAUW 10X7MM R1/4" 1470U10 04 13 L=2MLEGRIS PU SPIRAALSLANG BLAUW 12X8MM R3/8" 1472U12 04 17 L=6MBESCHERMSLANG SPIRALINA D. 13 MM BINN. DIAM. (PER ROL 20M)RECTUS SPIRAALSLANG SP12/075/DVRECTUS SPIRAAL LUCHTSLANG 1/4 X 6 MTR / KOP PULEGRIS PU SPIRAALSLANG ROOD 10X7MM R1/4" 1470U10 03 13 L=2MLEGRIS PU SPIRAALSLANG BLAUW 10X7MM R1/4" 1471U10 04 13 L=4MRECTUS PU 12/060/DV SP.SL.12X8 DRAAIBARE AANSLUITING 3/8 BU
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap