LEGRIS PU SPIRAALSLANG GEEL 6X4MM R1/4" 1471U06 05 13 L=4M

Legris Terugslagbuis polyurethaan BSPT U471

Zie technische informatie
Referenties
Parker:1471U06 05 13
Rubix:A0134463
Fabrikant:1471U06 05 13
EAN:0820099188256
LEGRIS PU SPIRAALSLANG GEEL 6X4MM R1/4" 1471U06 05 13 L=4M
Technische samenvatting
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Materiaalpolyurethaanester (pu ester)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS PU SPIRAALSLANG GEEL 6X4MM R1/4" 1471U06 05 13 L=4M


Geschikt voor dynamische installaties.
Beschermveren om te voorkomen dat de uiteinden van de buis beschadigd raken.
Uitstekende druk- en hittebestendigheid in combinatie met chemische compatibiliteit.
Toepassing: gereedschap, pneumatiek, bewegingstechnologieën, robotica, industriële machines, werkplaatsen
Kleur: GEEL
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Binnendiameter: 4 mm
Lengte (m): 4
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Buitendiameter: 6 mm
Specificaties: RoHS (industrieel), PED (industrieel), REACH (industrieel), NF E49-101 (industrieel)
Materiaal slang: PU
Gewicht: 0,195

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht129 g
Gewicht verpakking195 g
Binnendiameter4 mm
Buitendiameter6 mm
Materiaalpolyurethaanester (pu ester)
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Lengte4000 mm
1 mm
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
57,85 excl. BTW
/ stuk
70,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen