LEGRIS PU SPIRAALSLANG GEEL 8X5MM R1/4" 1472U08 05 13 L=6M

Legris Terugslagbuis polyurethaan BSPT U472

Zie technische informatie
Referenties
Parker:1472U08 05 13
Rubix:06019350
Fabrikant:1472U08 05 13
EAN:0820099188676
LEGRIS PU SPIRAALSLANG GEEL 8X5MM R1/4" 1472U08 05 13 L=6M
Technische samenvatting
Binnendiameter5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS PU SPIRAALSLANG GEEL 8X5MM R1/4" 1472U08 05 13 L=6M


Geschikt voor dynamische installaties.
Beschermveren om te voorkomen dat de uiteinden van de buis beschadigd raken.
Uitstekende druk- en hittebestendigheid in combinatie met chemische compatibiliteit.
Toepassing: gereedschap, pneumatiek, bewegingstechnologieën, robotica, industriële machines, werkplaatsen
Kleur: GEEL
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/4
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Binnendiameter: 5 mm
Lengte (m): 6
Maximale werkdruk: 10
Maximale bedrijfstemperatuur: 70
Media: Lucht (perslucht)
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Aantal buizen: 1
Buitendiameter: 8 mm
Specificaties: RoHS (industrieel), PED (industrieel), REACH (industrieel), NF E49-101 (industrieel)
Materiaal slang: PU
Gewicht: 0,403

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht308 g
Gewicht verpakking403 g
Binnendiameter5 mm
Minimale temperatuur-15 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Maximale bedrijfsdruk10 bar
1 mm
Aangepaste tariefcode39173200
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,80 excl. BTW
/ stuk
102,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden