ROEBUCK BETONBOOR SDS PLUS 3 ZIJSNIJDEN TRIAX 14X160 853489
Betonboor SDS-PLUS "TriaX"
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:853489
Rubix:20627324
EAN:3660338095863

Documenten
Productdetails : ROEBUCK BETONBOOR SDS PLUS 3 ZIJSNIJDEN TRIAX 14X160 853489
Voor beton en gewapend beton. Zelfcentrerende punt die het begin van het gat vergemakkelijkt. Door de U-vormige afvoer is sneller boren en een snellere afvoer van stof mogelijk. Conische kern. Plaat uit een stuk carbide. Deze boor met 3 snijzijden is zeer stabiel en veroorzaakt minder trillingen tijdens het boren. Dankzij de constante werking op dezelfde plek zorgt de "TriaX"-technologie voor een perfecte ijking van gaten.
Met de "TriaX"-technologie kunnen 900 gaten worden geboord in gewapend beton (fabriekstest).
Met de "TriaX"-technologie kunnen 900 gaten worden geboord in gewapend beton (fabriekstest).
Sterke punten
Speciaal ontworpen voor alle betonsoorten (beton
en gewapend beton) "TriaX"-technologie met 3
gelijktijdige contactpunten
en gewapend beton) "TriaX"-technologie met 3
gelijktijdige contactpunten
Toepassingen
• For concrete and reinforced concrete.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Totale lengte | 160 mm |
| Boordiameter | 14 mm |
| Snijlengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | staal |
| Type schacht | sds plus |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,56 excl. BTW
/ stuk
€ 21,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
