ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-10-200-SW
Beugelgreep aluminium
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 425-AL-10-200-SW
Rubix:A0798820
Fabrikant:GN 425-AL-10-200-SW
EAN:4045525544628




Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP, ALUMINIUM GN 425-AL-10-200-SW
Aluminium-Cabinet "U" handles GN 425 Ø 8 and Ø10 are supplied with two stainless steel location discs. They guarantee a perfect location even with large holes in the cabinet. The discs are loosely enclosed. The manufacturing process (bending) allows the production of special lengths in relatively small quantities.
Beugelgrepen GN 425.6 worden standaard geleverd met twee roestvrijstalen steunringen. Deze zorgen ervoor dat de greep ook bij grotere aansluitgaten perfect blijft zitten. De ringen worden los meegeleverd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Diameter | 10 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,99 excl. BTW
/ stuk
€ 14,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen