FESTO FLENSBEVESTIGING FBN-63 195858

Bevestiging FBN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:FBN-63
Rubix:05096509
Fabrikant:195858
EAN:4052568044763
FESTO FLENSBEVESTIGING FBN-63 195858
Technische samenvatting
Typeflensmontage
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FLENSBEVESTIGING FBN-63 195858


Flensbevestiging FBN-63 voor cilinder DSNU, ESNU. Grootte=63, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Productgewicht=365 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Informatie materiaal bevestiging=(* Staal, * verzinkt)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht351,1 g
Typeflensmontage
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,74 excl. BTW
/ stuk
15,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen