FESTO BEVESTIGINGSKIT SMB-8-FENG-80/100 175707

Bevestigingskit SMB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SMB-8-FENG-80/100
Rubix:05096573
Fabrikant:175707
EAN:4052568037918
FESTO BEVESTIGINGSKIT SMB-8-FENG-80/100 175707
Technische samenvatting
Typebevestigingsset voor cilinderschakelaars en sensoren
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSKIT SMB-8-FENG-80/100 175707


Bevestigingskit SMB-8-FENG-80/100 geschikt voor naderingsschakelaar SME-8 en SMT-8. Grootte=8, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x20x30 mm
Logistiek gewicht26 g
Typebevestigingsset voor cilinderschakelaars en sensoren
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73182900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,43 excl. BTW
/ stuk
8,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen