Referenties
SMC:SN-032B
Rubix:A0730856
Fabrikant:SN-032B
EAN:3618036223460

Technische samenvatting
| Type | bevestigingsmoer |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Documenten
Productdetails : SMC MOER M26 X 1,5 SN-032B
SMC biedt een complete lijn cilinderaccessoires, waaronder: Y-type en dubbele knikgewrichten; gaffel-, draaipen- en draaipenpennen; I-type en enkele knikgewrichten; stangkop- en bevestigingsmoeren; stangkopdoppen; draaipenbeugels, gaffeldraaipenbeugels en gaffel-/knikpennen.
Sterke punten
Toepasselijke series: CG1, CJ2, CJP, CM2, CQ2, CS1, CU, CY1, MB, NCG, NCQ2, REA.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | bevestigingsmoer |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Lengte | 37 mm |
| Verbinding | rc |
| Min. Gebruikstemperatuur | -10 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,82 excl. BTW
/ stuk
€ 0,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen