Referenties
SMC:TU0425BU-500
Rubix:A0268104
EAN:3618036616002

Documenten
Productdetails : SMC SLANG TU0425BU-500
De serie TU krimpkous vertegenwoordigt een nieuwe hoge kwaliteitsstandaard in polyurethaan krimpkous met metrische maten. Series TUH, harde polyurethaan krimpkous, is verkrijgbaar in een standaard of hoge druk type en TUS is een zachte polyurethaan krimpkous.
-Toepasbare slang O.D.: Ø 2 tot Ø 16 mm
-Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
-29 kleurvariaties.
Maat: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Kleur: BU (Blauw)
Rollengte: Geen
Rollengte: 500 m
Achtervoegsel: Geen
-Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C
-29 kleurvariaties.
Maat: 0425 (O.D. Ø4 I.D. Ø2.5)
Kleur: BU (Blauw)
Rollengte: Geen
Rollengte: 500 m
Achtervoegsel: Geen
Sterke punten
Verkrijgbaar in 8 standaardkleuren
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Maximale werkdruk 0. 8MPa bij 20 C
Verkrijgbaar in 2 rolformaten
Maximale werkdruk 0. 8MPa bij 20 C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5438 g |
| Binnendiameter | 2,5 mm |
| Buitendiameter | 4 mm |
| Kleur | blauw |
| Materiaal | polyurethaan |
| Lengte rol | 500 m |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 192,85 excl. BTW
/ stuk
€ 233,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen