SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0425G-100 (RO=100M)

Slang TUZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:TUZ0425G-100
Rubix:05284743
Fabrikant:TUZ0425G-100
SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0425G-100 (RO=100M)

Technische samenvatting

Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurgroen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CHEMISCH BESTENDIGE SLANG TUZ0425G-100 (RO=100M)


Slijtvaste Slang
•Max. slijtage na 10 miljoen cycli: 0.16 mm
•Toepasbare buisbuitendiameter (O.D.): Ø 4 tot Ø 12 mm
•Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C.

Type: TUZ (metrisch)
Maat: 0425 (ODØ4 IDØ2.5)
Kleur: G (Groen)
Rol lengte: 100m rol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht180 g
Binnendiameter2,5 mm
Buitendiameter4 mm
Kleurgroen
Materiaalpolyurethaan
Lengte rol100 m
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 77,41 excl. BTW
/ rol
€ 93,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen