FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-SF-6X1,25-SW 8167899 (RO=50M)
Kunststof slang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:PUN-H-SF-6X1,25-SW
Rubix:A0596953
Fabrikant:8167899



Documenten
Productdetails : FESTO KUNSTSTOFSLANG PUN-H-SF-6X1,25-SW 8167899 (RO=50M)
Flexibele en hydrolysebestendige slang met standaard O. D. in verschillende kleuren, verkrijgbaar in enkelvoudige of dubbele slanguitvoering.
Sterke punten
•Zeer bestand tegen micro-organismen en hydrolyse
Geschikt voor energiekettingen
Zeer eenvoudige installatie dankzij het “one-click”-principe
Geschikt voor energiekettingen
Zeer eenvoudige installatie dankzij het “one-click”-principe
Toepassingen
Geschikt voor energiekettingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3,5 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | tpe-u(pu) |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,49 excl. BTW
/ rol
€ 91,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen