Referenties
Timken:07087X
Rubix:03383305
Fabrikant:100044813
EAN:0053893164991


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 22,225 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,005 mm |
| Breedte | 14,26 mm |
Productdetails : TIMKEN 07087 X CONE
Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Tapered roller bearing single cone 07087X
Sterke punten
Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.
Toepassingen
Gereedschapsmachines, automobielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 92,1 g |
| Binnendiameter | 22,225 mm |
| Buitendiameter | 50,005 mm |
| Breedte | 14,26 mm |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 29600 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 29100 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,64 excl. BTW
/ stuk
€ 67,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen