Referenties
Timken:633
Rubix:03385894
Fabrikant:100032696
EAN:0053893071329


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60,325 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130,175 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
Productdetails : TIMKEN 633 CUP
Timken 633 TS is een enkelvoudige cup voor taps toelopende (kegel)rollagers. Stalen uitvoering met OD 130,175 mm en breedte 31,75 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 699 g |
| Binnendiameter | 60,325 mm |
| Buitendiameter | 130,175 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Serie | 635 |
| Koker | staal |
| Dikte | 41,275 mm |
| Lagertype | ts (tapered single) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 37400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,72 excl. BTW
/ stuk
€ 132,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen