TIMKEN 09078/09196 KEGELLAGER EENRIJIG

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:09078/09196
Rubix:03320158
EAN:0053893793313
TIMKEN 09078/09196 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter49,225 mm
Breedte23,02 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 09078/09196 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken enkelrijig kegellager 09078/09196 (TS). Afmetingen: 19,05 mm boring, 49,225 mm buitendiameter en 23,02 mm breedte. Voor gecombineerde radiale en axiale belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter19,05 mm
Buitendiameter49,225 mm
Breedte23,02 mm
Gewicht0,2 kg
Seriets (tapered single)
Materiaalgelegeerd staal (alloy steels)
Kokerstaal
Dikte23,02 mm
Lagertypekegellager eenrijig (ts)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca5050 N
€ 72,40 excl. BTW
/ stuk
€ 87,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen