Referenties
Timken:L521910-30000
Rubix:03327900
EAN:0053893632568

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 129,794 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 16,764 mm |
Productdetails : TIMKEN L 521910-30000 CUP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 129,794 mm |
| Buitendiameter | 146,05 mm |
| Breedte | 16,764 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 609,68 excl. BTW
/ stuk
€ 737,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen