TIMKEN 17520 CUP

Kegelrollenlager Buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:17520
Rubix:03384656
Fabrikant:100045560
EAN:0053893194134
TIMKEN 17520 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter42,862 mm
Breedte13,495 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 17520 CUP


Kegelrollenlager Buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking47,6 g
Binnendiameter15,875 mm
Buitendiameter42,862 mm
Breedte13,495 mm
Gewicht0,1 kg
Serie17500
Lagertypekegelrollenlager ts (tapered single) - buitenring/cup
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca4620 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 28,30 excl. BTW
/ stuk
€ 34,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen