TIMKEN 3779 CONE

Binnenring van kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3779
Rubix:03383591
Fabrikant:100039574
EAN:0053893131986
TIMKEN 3779 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter99,979 mm
Breedte30,302 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3779 CONE


Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Tapered roller bearing inner ring Timken

Sterke punten

Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.

Toepassingen

Gereedschapsmachines, automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)87,884x87,884x37,846 mm
Gewicht verpakking613,3 g
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter99,979 mm
Breedte30,302 mm
Serie3700
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a153000 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca122000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 83,23 excl. BTW
/ stuk
€ 100,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen