TIMKEN T 107 KEGELTAATSLAGER

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:T107
Rubix:03385344
EAN:0053893003238
TIMKEN T 107 KEGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter27,299 mm
Buitendiameter50,8 mm
Breedte15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN T 107 KEGELTAATSLAGER


Timken T107 (TTSP) is een lichtbelast stuwkegellager voor axiale belastingen in oscillatietoepassingen. Het lager heeft d = 27,299 mm, D = 50,8 mm en T = 15,875 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter27,299 mm
Buitendiameter50,8 mm
Breedte15,875 mm
Gewicht0,12 kg
Seriettsp
Materiaalstaal
Kokerstaal
Dikte0,8 mm
Lagertypekegeltap stuw-rollager (ttsp)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca18600 N
€ 28,92 excl. BTW
/ stuk
€ 34,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen