TIMKEN LM 603012 CUP

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM603012
Rubix:03385945
Fabrikant:100131123
EAN:0053893650272
TIMKEN LM 603012 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter45,242 mm
Buitendiameter77,788 mm
Breedte16,667 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 603012 CUP


Enkele Timken TS taps toelopende rollagerbeker (cup) LM603012. Voor montage in omgestelde paren op een as, met opgegeven basisloadratings en kernafmetingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)84,582x84,582x26,67 mm
Gewicht verpakking139,7 g
Binnendiameter45,242 mm
Buitendiameter77,788 mm
Breedte16,667 mm
Gewicht0,4 kg
Serielm603000
Kokerstaal
Dikte21,43 mm
Lagertypetaps toelopende rollagers - ts (taps enkel) - beker (cup)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca14500 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 14,65 excl. BTW
/ stuk
€ 17,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen