Referenties
Timken:JH307710
Rubix:03385118
Fabrikant:100075985
EAN:0053893593128

Productdetails : TIMKEN JH 307710 CUP
Taperrolager buitenring Timken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,0272x116,0272x39,7256 mm |
| Gewicht verpakking | 560,2 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Gewicht | 1,7 kg |
| Serie | ts |
| Lagertype | taperrolager buitenring (single cup) |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 251000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 147337 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,32 excl. BTW
/ stuk
€ 116,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen