Referenties
Timken:55433D
Rubix:03323639
Fabrikant:100039288
EAN:0053893335001







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 49,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 109,982 mm |
| Breedte | 42,865 mm |
Productdetails : TIMKEN 55433 D CUP
Timken 55433D is een dubbele conische cup voor TDO dubbelrijige conische rollagers. Voorzien van brede effectieve lageropstelling voor toepassingen met omkerende momenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,332x116,332x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 997 g |
| Binnendiameter | 49,975 mm |
| Buitendiameter | 109,982 mm |
| Breedte | 42,865 mm |
| Gewicht | 1,07 kg |
| Serie | 55000c |
| Materiaal | case-carburized en doorgehard staal |
| Koker | staal |
| Dikte | 63,497 mm |
| Lagertype | dubbele conische cup |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 49500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 239,23 excl. BTW
/ stuk
€ 289,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen