INA IR 8X12X12,5 XL NAALDLAGER BINNENRING

Binnenring

Zie technische informatie

Referenties

INA:IR8X12X12,5-XL
Rubix:03110986
Fabrikant:0000202650000
EAN:4054362410966
INA IR 8X12X12,5 XL NAALDLAGER BINNENRING

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte12,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA IR 8X12X12,5 XL NAALDLAGER BINNENRING


Binnenring van gehard staal. Heeft fijne of gecorrigeerde gepolijste lagers.
Inner ring IR..-XL, cylindrical

Sterke punten

Dankzij de afkantingen aan de uiteinden kunnen de lagers makkelijk worden bereikt en blijven de afdichtingslippen intact.

Toepassingen

Gebruikt voor kooien, bussen en naaldlagers.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter12 mm
Breedte12,5 mm
Type lagerspelingcn
8,65 excl. BTW
/ stuk
10,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen