Referenties
Timken:73562
Rubix:03324651
EAN:0053893389615




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 142,875 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
Productdetails : TIMKEN 73562 CONE
Tapered roller bearing inner ring Timken
Timken 73562 kegel (TS) voor taps toelopende rolagers. Boring 142,875 mm, buitendiameter 222,25 mm, breedte 34,925 mm. Gewicht 4,10 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 142,875 mm |
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 34,925 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,1 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.542,54 excl. BTW
/ stuk
€ 7.916,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen