SPARTEX MET.SCHR. 4X60 BR PF CL12 D912 (PK=200) CHC4X60P
Binnenzeskantschroef cilinderkop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:CHC4X60PF12
Rubix:A0049348
Fabrikant:882574
EAN:3660757376017

Documenten
Productdetails : SPARTEX MET.SCHR. 4X60 BR PF CL12 D912 (PK=200) CHC4X60P
Binnenzeskantschroef cilinderkop 12.9 DIN 912
4X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 912 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,60 excl. BTW
/ pak
€ 92,69 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
Lengte
60 mm
Metrische diameter
M4
