SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X70

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC14X70PFA4-80ISO
Rubix:A0823692
Fabrikant:476248014 70
EAN:4043377066725
SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X70

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X70


SPARTEX RVS A4-80 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M14X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM14
KwaliteitsklasseA4-80
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad14 mm
Grootte afdruksw12
Type bedradingmetrisch
129,59 excl. BTW
/ 50 stuks
156,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M14