SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X280

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC8X280PFA2-70ISO
Rubix:A0823430
Fabrikant:476228 280
EAN:4043377062352
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X280

Technische samenvatting

Lengte280 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X280


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M8X280

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte280 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdruksw6
Type bedradingmetrisch
€ 164,94 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 199,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

280 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M8