SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X30

Binnenzeskantschroef

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:CHC5X30PFA2-70ISO
Rubix:08220328
Fabrikant:476225 30
EAN:4043377061492
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X30


SPARTEX RVS A2-70 SCHROEF CILKOP BZK D912/I4762 M5X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Type afdrukbinnenzeskant
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM5
KwaliteitsklasseA2-70
Vorm van de kopcilindrisch
Diameter schroefdraad5 mm
Grootte afdruksw4
Type bedradingmetrisch
0,08 excl. BTW
/ stuk
0,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Draadoppervlak

Metrische diameter

M5