Referenties
Bahco:59S/125PZ1
Rubix:A0767007
EAN:7314150200733

Productdetails : BAHCO BITS 1/4 125MM PZ1 5D 59S/125PZ1
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-E 6,3, ISO 1173. Uitvoering: zink gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits. Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie. In plastic bag of 5pcs.
Sterke punten
1/4" Standard Screwdriver Bits for Pozidriv Head Screws 125 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Hoogte | 125 mm |
| Model | 59s/125pz1 |
| Materiaal | hoogwaardige gelegeerde staal |
| Maat | pz1 |
| Aandrijftype | pozidriv pz1 |
| Bekleding | zinkfosfaat (zinkfosfateren) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,78 excl. BTW
/ stuk
€ 31,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
