Referenties
SMC:IBG10F-11
Rubix:A0727290
Fabrikant:IBG10F-11

Documenten
Productdetails : SMC IMPACT BLOW GUN IBG10F-11
Instant blow
Up to 87% air saving and 97% work time reduction
Effective cleaning of chips, water and dirt.
Directe blaaslucht
Tot 87% luchtbesparing en 97% reductie van werktijd
Effectieve reiniging van spanen, water en vuil.
Sterke punten
Instant blow.
Up to 87% air saving and 97% work time reduction.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 in |
| Geluidsniveau | 80 dB |
| Type koppeling | g |
| Nominale druk | 7 bar |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,32 excl. BTW
/ stuk
€ 134,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen