SMC LUCHTPISTOOL BLOW GUN - VMG11BU-02
Blaaspistolen/Blaasmonden VMG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VMG11BU-02
Rubix:05276299
Fabrikant:VMG11BU-02
EAN:3618036575446

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTPISTOOL BLOW GUN - VMG11BU-02
Blaaspistool, Standaard
•20% reduction in power consumption.
•Pressure loss 1% or less.
Piping: 1 (Bottom Direction)
Body Color: BU (Dark Blue)
Piping Type: Rc
Connection Size: 02 (Screw-in (Port Size 1/4))
Nozzle: w/o Nozzle
Nozzle Cover: None
•Pressure loss 1% or less.
Piping: 1 (Bottom Direction)
Body Color: BU (Dark Blue)
Piping Type: Rc
Connection Size: 02 (Screw-in (Port Size 1/4))
Nozzle: w/o Nozzle
Nozzle Cover: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x156x117 mm |
| Logistiek gewicht | 158 g |
| Aansluiting 1 | rc 1/4 in |
| Debiet | 30 m³/h |
| Geluidsniveau | 100 dB |
| Type koppeling | rc |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,92 excl. BTW
/ stuk
€ 38,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen