FESTO BLAASMONDSTUK ADNA-PDAD-73 553767
Blaaspistool ADNA-PDAD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADNA-PDAD-73
Rubix:05132114
Fabrikant:553767
EAN:4052568197841

Documenten
Productdetails : FESTO BLAASMONDSTUK ADNA-PDAD-73 553767
Blaaspistool ADNA-PDAD-09 voor droger PDAD. Informatie materiaal behuizing=Messing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18,1 g |
| Aansluiting 1 | g1/2 |
| Debiet | 43,8 m³/h |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84249080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,95 excl. BTW
/ stuk
€ 102,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen